{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csomagolás | Szállítókoffer | |
| Gyártó jelölése | M12SI-201C | |
| Energiaellátás | Akkus | |
| Felfűtési idő | 30 s | |
| Fűtőteljesítmény | 90 W | |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
| Termék fajtája | Forrasztópáka |
| Cikkszám | 073955 M12SI201C | |
| EAN / GTIN | 4058546029333 | |
| Gyártó száma | 4933459761 | |
| Gyártó/felelős személy | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |