Soldador universal a batería, Denominación del fabricante: M12SI201C

Número de artículo: 073955 M12SI201C
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Denominación del fabricante M12SI-201C
Suministro de energía a batería
Tiempo de calentamiento 30 s
Potencia de calefacción 90 W
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 12 V
Tipo de producto Soldador universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 073955 M12SI201C
EAN / GTIN 4058546029333
Número del fabricante 4933459761
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • Alcanza la temperatura de uso en solo 20–30 segundos.
  • Cabeza bloqueable en 3 posiciones: 0°, 45°, 90°.
  • Cabezales de soldadura intercambiables sin herramientas.
  • LED de dos colores: La luz intermitente verde indica que el aparato empieza a calentarse, la luz verde señaliza que el aparato está dispuesto para el uso, y la luz roja indica que el aparato está apagado pero el cabezal de soldadura todavía está caliente.
  • Vigilancia de la temperatura para mantener una temperatura constante durante el empleo.
  • Iluminación LED de la zona de trabajo.
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M12.

Soldador universal con batería para un rango de temperatura de hasta 400°C y potencia de calefacción de 90 W.

Volumen de suministro:

Incluye 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará una batería adecuada en el n.° 073814, tam. MB12.