{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 0,67 h | |
| Označení výrobce | M12SI-201C | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Druh produktu | Pájky | |
| Doba ohřevu | 30 s | |
| Teplota pájecí špičky max. | 400 °C | |
| Topný výkon max. | 90 W | |
| Vlastnosti | Vyměnitelný pájecí hrot; Funkce automatického vypnutí |
| Katalogové číslo | 073955 M12SI201C | |
| EAN / GTIN | 4058546029333 | |
| Číslo výrobce | 4933459761 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |