Aku lemilica, oznaka proizvođača: M12SI201C

Artikl br.: 073955 M12SI201C
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Transportni kovčeg
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Transportni kovčeg
oznaka proizvođača M12SI-201C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Vrijeme zagrijavanja 30 s
Snaga grijanja 90 W
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
Vrsta proizvoda Štap za lemljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 073955 M12SI201C
EAN / GTIN 4058546029333
Broj proizvođača 4933459761
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

  • Postiže temperaturu primjene za samo 20 – 30 sekundi.
  • Glavu je moguće blokirati u tri položaja – 0°, 45°, 90°.
  • Lemni vrhovi mogu se zamijeniti bez alata.
  • Dvobojno LED svjetlo: treperenjem zelene boje prikazuje se da se uređaj zagrijava, zeleno svjetlo ukazuje na to da je uređaj spreman za primjenu, a crveno svjetlo označava da je uređaj isključen, ali su lemni vrhovi još uvijek vrući.
  • Nadzor temperature za stalnu temperaturu tijekom primjene.
  • LED osvjetljenje radnog područja.
  • Sistemski 100 % kompatibilan s proizvodnim programom Milwaukee® M12.

Baterijska lemilica za temperaturno područje do 400°C i snagu od 90 W.

Opseg isporuke:

Uključuje 1×Li-Ionska baterija od 12 V/2,0 Ah, punjač i transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuću bateriju možete naći pod br. 073814 vel. MB12.