Chargeur de batterie, Type: GAL1218V80

Réf.: 073866 GAL1218V80
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,11 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 12 V - 18 V
Courant de charge maximal 8 A
Nombre maximal d'emplacements de charge 1
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article 073866 GAL1218V80
EAN / GTIN 4053423333510
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Chargeur simple et pratique, compatible avec toutes les batteries Bosch Professional 12 V et 18 V. Charge rapide à un courant de charge de 8 A (charge complète d’une batterie de 18 V 5,5 Ah en 46 minutes).
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
Connectez-vous