Akumulátorová nabíječka, Typ: GAL1218V80

Artiklové číslo: 073866 GAL1218V80
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce GAL 1218V-80
Nabíjecí proud max. 8 A
Minimální nabíjecí napětí 12 V
Nabíjecí napětí max. 18 V
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073866 GAL1218V80
EAN / GTIN 4053423333510
Číslo výrobce 1600A037CH
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Jednoduchá a praktická nabíječka kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 12 V a 18 V. Rychlé nabíjení nabíjecím proudem 8 A (plně nabije akumulátor 18 V 5,5 Ah za 46 minut).