Akumulátorová nabíječka, Typ: M1418C6

Artiklové číslo: 073840 M1418C6
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
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce M1418C6
Obal Karton
Typ slotu M14; M18
Počet, M14 6
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Vlastnosti Ochrana proti nadměrnému nabití
Druh produktu Nabíječka
Rozsah napětí min. 230 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073840 M1418C6
EAN / GTIN 4002395377473
Číslo výrobce 4932430086
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Impulzním čipem řízená technologie nabíjení. Se zobrazením stavu nabití a ochranou proti přetížení.
Akumulátory se nabíjí v řadě za sebou, jak byly připojeny.
  • Červené trvalé světlo: Akumulátor se nabíjí.
  • Červené pomalu blikající světlo: Akumulátor čeká.
  • Zelené trvalé světlo: Akumulátor je nabit.
Multinabíječka M1418 C6 s 6 akumulátorovými nabíjecími místy.

Popis:

  • Postupné nabíjení až 6 akumulátorů
  • Režim bypass zajišťuje maximální možný výkon v závislosti na stavu nabití akumulátoru
  • Montážní otvory pro možnost zavěšení
  • Kompaktní rozměry
  • Pohodlná rukojeť