{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 5 Ah | |
| Seria | HIGH OUTPUT™ | |
| Oznaczenie producenta | MHB5 | |
| Z ładowarką | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| Możliwość użycia do | 12V Milwaukee | |
| Złącze | Bluetooth | |
| Masa | 0,42 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 073803 MHB5 | |
| EAN / GTIN | 4058546404505 | |
| Numer producenta | 4932480165 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |