Acumulator Li-Ion High Output™, 5,0 Ah, Tip acumulator: MHB5

Cod articol.: 073803 MHB5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip acumulator Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 12 V
Capacitate acumulator 5 Ah
Serie HIGH OUTPUT™
Denumirea producătorului MHB5
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător nu
Tip produs Acumulator
Interfaţă Bluetooth
Greutate 0,42 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 073803 MHB5
EAN / GTIN 4058546404505
Număr producător 4932480165
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Acumulatoare Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Cu răcire îmbunătăţită pentru o durată de funcţionare mai mare şi o putere mai mare.
  • Pentru aplicaţii ultraperformante cu solicitare extremă – utilizare până la -28 °C.

Descriere:

  • Noul acumulator M12™ de 5,0 Ah High-Output™ oferă o putere cu până la 25% mai mare decât acumulatorul M12 B4 REDLITHIUM™
  • Acesta funcționează cu până la 25% mai rece decât alte acumulatoare M12™ REDLITHIUM™ în cele mai solicitante aplicații
  • Sisteme electronice de ultimă generație: Inteligență REDLINK™
  • Protecție la suprasarcină – Împiedică utilizatorul să-și deterioreze accidental investiția în sculele cu acumulator
  • Sistemul de management al temperaturii - Menţine acumulatorul în intervalul ideal de temperatură pentru a-i asigura durabilitate maximă
  • Monitorizarea celulelor individuale - Asigură încărcarea şi descărcarea optimă, pentru o durabilitate maximă
  • Protecţia la descărcare împiedică distrugerea celulelor ca urmare a descărcării excesive
  • *În comparaţie cu alte tehnologii Li-Ion şi/sau cu tehnologii anterioare Milwaukee pentru acumulatoare
  • Rezultatul depinde de tensiune, de aparat și de aplicație
  • Cadrul metalic rezistent, prevăzut cu distanțiere rezistente la șocuri, asigură protecție în cazul vibrațiilor puternice și al căderilor
  • Poate fi utilizat la temperaturi extreme de până la -20 °C, fără a afecta durata de funcționare și de viață a acumulatorului
  • Carcasă îmbunătățită este rezistentă la uleiuri, solvenți și grăsimi