Li-Ion Akku High Output™, 5,0 Ah, Akkutyp: MHB5

Artikel-Nr.: 073803 MHB5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
68 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkutyp Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 5 Ah
Serie HIGH OUTPUT™
Herstellerbezeichnung MHB5
inklusive Ladegerät nein
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für 12V Milwaukee
Schnittstelle Bluetooth®
Gewicht 0,42 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073803 MHB5
EAN / GTIN 4058546404505
Herstellernummer 4932480165
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ Akkus.
  • Mit verbesserter Kühlung für längere Laufzeit und mehr Power.
  • Für Hochleistungsanwendungen mit extremer Beanspruchung - Einsatz bis zu -28 °C.

Beschreibung:

  • Der neue M12™ 5,0-Ah HIGH OUTPUT™ Akku bietet bis zu 25% mehr Leistung als der M12 B4 REDLITHIUM™ Akku
  • Läuft bis zu 25% kühler als andere M12™ REDLITHIUM™-Akkus bei härtesten Anwendungen
  • Hochentwickelte Elektronik: REDLINK™ Intelligenz
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Anwender seine Investition in Akku-Geräte versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält den Akku im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Entladeschutz verhindert Zellschäden durch Tiefenentladung
  • *Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee Akku-Technologie
  • Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung
  • Der haltbare Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter schützt bei starken Vibrationen und bei Sturz
  • Kann bei extremen Temperaturen bis -20 °C eingesetzt werden, ohne dass Laufzeit und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigt werden
  • Verbessertes Gehäuse ist resistent gegen Öle, Lösungsmittel und Fette