Li-ion-accu High Output™ MHB5

Artikelnummer: 073803 MHB5
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073803 MHB5
EAN/GTIN 4058546404505

Omschrijving

Uitvoering:

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ accu’s.
  • Met verbeterde koeling voor langere looptijd en meer power.
  • Voor hoogrendement-toepassingen met extreme belasting - gebruik tot max. -28 °C.