{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HIGH OUTPUT™ | |
| Denominación del fabricante | M12™ HIGH OUTPUT™ Akku MHB25 | |
| Incluye cargador | no | |
| Tipo de producto | Batería | |
| Para | 12V Milwaukee | |
| Peso | 0,2 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ud. | |
| Akku auswechselbar | sí | |
| Akkuart | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 2,5 Ah | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 073801 MHB25 | |
| EAN / GTIN | 4058546404499 | |
| Número del fabricante | 4932480164 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |