Li-Ion akumulátor High Output™, 2,5 Ah, Typ batérie: MHB25

Č. pol.: 073801 MHB25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ batérie Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2,5 Ah
Napätie akumulátora 12 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073801 MHB25
EAN/GTIN 4058546404499
Číslo výrobcu 4932480164
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

Akumulátory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Vďaka vylepšenému chladeniu pre dlhšiu dobu prevádzky a vyšší výkon.
  • Pre vysokovýkonné náročné aplikácie – použitie až do -28°C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka