Internal precision bore gauges, carb. tipped 280-510mm

Nr art.: 0728210
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Opakowanie Etui

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0728210
EAN / GTIN 4029713222277
Numer producenta 0728210
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Ejecución:

  • comparador de 2 puntos instrumento de medición con sonda dividida + pasador de medición
  • Placa de centro
  • Agujero de montaje Ø 8 mm
  • Ideal en combinación con indicadores de dial o indicadores comparadores de dial

Descripción:

Calibre fino interno para agujeros grandes y profundos. Diseñado como medidor de comparación de 2 puntos por determinación del punto de inversión, con placa de centrado. El perno de medición fijo y el perno palpador móvil están equipados con carburo. Rango de medición 280-510mm, profundidad de medición 400mm, 7 pines de medición, 4 discos de medición. Soporte Ø 8mm / h 7, adecuado para relojes comparadores o verniers. Se entrega sin reloj comparador, en caja de madera.

Característica:

  • Rango de medición (mm): 280 - 510
  • Profundidad de medición mm: 400 mm
  • Repetibilidad [µm]: 1,5 µm