Micrometru interior cu ace de măsurare din carbură 280 - 510 mm

Cod articol.: 0728210
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Ambalaj Husă

Identificare și clasificare

Cod articol 0728210
EAN / GTIN 4029713222277
Număr producător 0728210
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
  • Placă de centrare
  • Orificiu de montare Ø 8 mm
  • Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran

Descriere:

Gabarit fin intern pentru alezaje mari și adânci. Conceput ca un instrument de comparație cu 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Ac de măsurare fix și ac de palpare mobil, fiecare prevăzut cu carbură. Interval de măsurare 280-510 mm, adâncime de măsurare 400 mm, 7 ace de măsurare, 4 discuri de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau vernier. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 280 - 510
  • Adâncime de măsurare mm: 400 mm
  • Repetabilitate [µm]: 1,5 µm