Vnitřní mikrometrické karbidové měřicí kolíky 280 - 510 mm

Artiklové číslo: 0728210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Obal Pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0728210
EAN / GTIN 4029713222277
Číslo výrobce 0728210
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
  • Středicí deska
  • Montážní otvor Ø 8 mm
  • Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem

Popis:

Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřící kolík a pohyblivý měřící kolík, každý s karbidem. Rozsah měření 280-510 mm, hloubka měření 400 mm, 7 měřicích kolíků, 4 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníkové měrky nebo verniery. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.

Charakteristika:

  • Rozsah měření (mm): 280–510
  • Hloubka měření mm: 400 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 1,5 µm