Vérificateur d'alésage, touche en carbure 280 - 510 mm

Réf.: 0728210
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Emballage Etui

Identification et classification

Référence article 0728210
EAN / GTIN 4029713222277
Réf. fabricant 0728210
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • instrument de mesure à comparateur 2 points avec sonde fendue + broche de mesure
  • Plaque de centrage
  • Trou de montage Ø 8 mm
  • Idéal en conjonction avec des comparateurs à cadran ou des comparateurs à cadran

Description:

Jauge interne fine pour les alésages larges et profonds. Conçu comme un comparateur à 2 points par détermination du point d'inversion, avec plaque de centrage. La tige de mesure fixe et la tige de palpage mobile sont toutes deux munies de carbure. Plage de mesure 280-510mm, profondeur de mesure 400mm, 7 broches de mesure, 4 disques de mesure. Support Ø 8mm / h 7, adapté aux comparateurs ou verniers. Livraison sans comparateur, dans un coffret en bois.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 280 - 510
  • Profondeur de mesure mm : 400 mm
  • Répétabilité [µm] : 1,5 µm