• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Internal precision bore gauges, carb. tipped 12-20mm

Nr art.: 0728204
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Wskazanie brak wskazania
Liczba tarcz pomiarowych 1
Liczba kołków 9
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Z tarczami pomiarowymi tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność powtórzeń 0,5 µm
Min. wartość zmierzona 12 mm
Maks. wartość zmierzona 20 mm
Maks. głębokość pomiaru 110 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0728204
EAN / GTIN 4029713222215
Numer producenta 0728204
Numer L L40510 2394
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • 2 point comparator measuring instrument with split probe + measuring pin
  • Centering plate
  • Mounting hole Ø 8 mm
  • Ideal in conjunction with dial gauges or dial comparator gauges

Opis:

Internal precision bore gauges, carb. tipped 12-20mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 12 - 20
  • Measuring depth mm: 110 mm
  • Repeatability [µm]: 0.5 µm