Ştifturi de măsurare cu micrometru interior din carbură de metal dur 12 - 20 mm

Cod articol.: 0728204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Afişare fără afișaj
Număr de discuri de măsurare 1
Număr de şuruburi 9
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru nein
Cu discuri de măsurare ja
Cu palpatoare de măsurare ja
Acurateţe la repetare 0,5 µm
Valoare de măsurare min. 12 mm
Valoare de măsurare max. 20 mm
Adâncime de măsurare max. 110 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 0728204
EAN / GTIN 4029713222215
Număr producător 0728204
L-Număr L40510 2394
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • instrument de măsurare comparator în 2 puncte cu sondă split + știft de măsurare
  • Placă de centrare
  • Orificiu de montare Ø 8 mm
  • Ideal în combinație cu manometrele cu cadran sau cu manometrele comparatoare cu cadran

Descriere:

Micrometru interior pentru alezaje mari și adânci. Proiectat ca indicator de comparație în 2 puncte prin determinarea punctului de inversare, cu placă de centrare. Ac de măsurare fix și ac de palpare mobil, fiecare prevăzut cu carbură. Interval de măsurare 12-20mm, adâncime de măsurare 110mm, 9 ace de măsurare, 1 disc de măsurare. Suport Ø 8 mm / h 7, potrivit pentru comparatoare sau vernier. Livrare fără comparator, în cutie de lemn.

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare (mm): 12 - 20
  • Adâncime de măsurare mm: 110 mm
  • Repetabilitate [µm]: 0,5 µm