• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfeinmessgerät HM-Messbolzen 12 - 20 mm

Artikel-Nr.: 0728204
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Verpackung Etui
Anzeige keine Anzeige
Anzahl Messscheiben 1
Anzahl Bolzen 9
Produktart Innenmessgerät
mit Messuhr nein
mit Messscheiben ja
mit Messbolzen ja
Wiederholpräzision 0,5 µm
Messwert min. 12 mm
Messwert max. 20 mm
Messtiefe max. 110 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0728204
EAN / GTIN 4029713222215
Herstellernummer 0728204
L-Nummer L40510 2394
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • 2-Punkt-Komparator-Messgerät mit geteiltem Tastkopf + Messstift
  • Zentrierplatte
  • Montagebohrung Ø 8 mm
  • Ideal in Verbindung mit Messuhren oder Messuhren

Beschreibung:

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen. Ausführung als 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung, mit Zentrierteller. Fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen jeweils mit HM bestückt. Messbereich 12-20mm, Messtiefe 110mm, 9 Messbolzen, 1 Messscheibe. Aufnahme Ø 8mm / h 7, geeignet für Messuhren oder Feinzeiger. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Holzetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 12 - 20
  • Messtiefe mm: 110 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 0,5 µm