Calibradores internos de precisión, con punta de carburador 12-20mm

Número de artículo: 0728204
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Embalaje Estuche
Indicación sin indicación
Número de discos de medición 1
Número de pernos 9
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores
Con reloj comparador no
Con discos de medición
Con perno de medición
Precisión de repetición 0,5 µm
Valor de medición mín. 12 mm
Valor de medición máx. 20 mm
Profundidad de medición máx. 110 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 0728204
EAN / GTIN 4029713222215
Número del fabricante 0728204
Número L L40510 2394
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ausführung:

  • 2-Punkt-Komparator-Messgerät mit geteiltem Tastkopf + Messstift
  • Zentrierplatte
  • Montagebohrung Ø 8 mm
  • Ideal in Verbindung mit Messuhren oder Messuhren

Beschreibung:

Innenfeinmessgerät für große und tiefe Bohrungen. Ausführung als 2-Punkt Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung, mit Zentrierteller. Fester Messbolzen und beweglicher Tastbolzen jeweils mit HM bestückt. Messbereich 12-20mm, Messtiefe 110mm, 9 Messbolzen, 1 Messscheibe. Aufnahme Ø 8mm / h 7, geeignet für Messuhren oder Feinzeiger. Lieferung erfolgt ohne Messuhr, im Holzetui

Merkmal:

  • Messbereich (mm): 12 - 20
  • Messtiefe mm: 110 mm
  • Wiederholbarkeit [µm]: 0,5 µm