Internal precision bore gauges 160 - 290mm

Nr art.: 0728109
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Opakowanie Etui
Wskazanie brak wskazania
Liczba tarcz pomiarowych 4
Liczba kołków 7
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Z tarczami pomiarowymi tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność powtórzeń 0,5 µm
Min. wartość zmierzona 160 mm
Maks. wartość zmierzona 290 mm
Maks. głębokość pomiaru 234 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0728109
EAN / GTIN 4029713222161
Numer producenta 0728109
Numer L L40510 2325
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • 2 point comparator measuring instrument with split probe + measuring pin
  • Centering plate
  • Mounting hole Ø 8 mm
  • Ideal in conjunction with dial gauges or dial comparator gauges

Opis:

Internal precision bore gauges 160 - 290mm

Cecha szcz.:

  • Measuring range (mm): 160 - 290
  • Measuring depth mm: 234 mm
  • Repeatability [µm]: 0.5 µm