Vérificateur d'alésage 160 - 290 mm

Réf.: 0728109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Emballage Etui
Affichage pas d’affichage
Nombre de bagues de mesure 4
Nombre de goujons 7
Type de produit Vérificateurs d'alésage
Avec comparateur non
Avec disques de mesure oui
Avec touches de mesure oui
Répétabilité 0,5 µm
Valeur mesurée min. 160 mm
Valeur mesurée max. 290 mm
Profondeur de mesure max. 234 mm

Identification et classification

Référence article 0728109
EAN / GTIN 4029713222161
Réf. fabricant 0728109
Article hors catalogue L40510 2325
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • instrument de mesure à comparateur 2 points avec sonde fendue + broche de mesure
  • Plaque de centrage
  • Trou de montage Ø 8 mm
  • Idéal en conjonction avec des comparateurs à cadran ou des comparateurs à cadran

Description:

Jauge interne fine pour les alésages larges et profonds. Conçu comme un comparateur à 2 points par détermination du point d'inversion, avec plaque de centrage. L'axe de mesure fixe est trempé, l'axe de mesure mobile est en carbure. Plage de mesure 160-290mm, profondeur de mesure 234mm, 7 broches de mesure, 4 disques de mesure. Support Ø 8mm / h 7, adapté aux comparateurs ou aux pointeurs fins. Livraison sans comparateur, dans un coffret en bois.

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure (mm) : 160 - 290
  • Profondeur de mesure mm : 234 mm
  • Répétabilité [µm] : 0,5 µm