• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Inwendige precisie boormaten 160 - 290mm

Artikelnummer: 0728109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Producttype Precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0728109
EAN/GTIN 4029713222161
Nummer fabrikant 0728109
L-nummer L40510 2325
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • meetinstrument met 2-punts comparator met splitsonde + meetpen
  • Centreerplaat
  • Montagegat Ø 8 mm
  • Ideaal in combinatie met meetklokken of meetklokken

Omschrijving:

Interne fijnmeter voor grote en diepe boringen. Ontworpen als een 2-punts vergelijkingsmeter door omkeerpuntbepaling, met centreerplaat. De vaste meetpen is gehard, de beweegbare voelpen is hardmetaal getipt. Meetbereik 160-290mm, meetdiepte 234mm, 7 meetpennen, 4 meetschijven. Houder Ø 8mm / h 7, geschikt voor meetklokken of fijne punters. Levering zonder meetklok, in houten kist.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 160 - 290
  • Meetdiepte mm: 234 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 0,5 µm