{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Estuche | |
| Indicación | sin indicación | |
| Número de discos de medición | 4 | |
| Número de pernos | 7 | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Con reloj comparador | no | |
| Con discos de medición | sí | |
| Con perno de medición | sí | |
| Precisión de repetición | 0,5 µm | |
| Valor de medición mín. | 160 mm | |
| Valor de medición máx. | 290 mm | |
| Profundidad de medición máx. | 234 mm |
| Número de artículo | 0728109 | |
| EAN / GTIN | 4029713222161 | |
| Número del fabricante | 0728109 | |
| Número L | L40510 2325 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |