{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 | 0 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, min., 2 | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Akumulator wymienny | tak | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 500 min-1 | |
| prędkość obrotowa, maks., 2 | 1 700 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | BS 18 L BL Q | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Zielony; Czerwony | |
| Z funkcją udaru | nie | |
| Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 1,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną | 13 mm | |
| Średnica maks., stal | 13 mm | |
| Średnica maks., drewno | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertarkowkrętarka | |
| Liczba biegów/stopni | 2 | |
| Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) | 28 Nm | |
| Maks. moment obrotowy (materiały twarde) | 65 Nm | |
| Prędkość obrotowa | 1; 2 | |
| Do materiału | drewno | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | z oprawką szybkowymienną | |
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w | drewno; stal | |
| Maks. wibracje wg EN | 2,1 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED | |
| Przełączanie na obroty prawe/lewe | tak | |
| Typowe zastosowanie | Medium | |
| Masa całkowita | 0,9 kg |
| Numer artykułu | 070271 613156850 | |
| EAN / GTIN | 4061792246232 | |
| Numer producenta | 613156850 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |