{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Otáčky, min., 2 | 0 min-1 | |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max., 1 | 500 min-1 | |
| Otáčky, max., 2 | 1 700 min-1 | |
| Označení výrobce | BS 18 L BL Q | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Zelená; červená | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem | 1,5 mm | |
| Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem | 13 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 40 mm | |
| Druh produktu | Vrtací šroubovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment max. (měkké materiály) | 28 Nm | |
| Krouticí moment max. (tvrdé materiály) | 65 Nm | |
| Otáčky | 1; 2 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo | |
| Provedení upínače nástrojů | s rychlovýměnným sklíčidlem | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | dřevo; ocel | |
| Vibrace max. podle EN | 2,1 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | Pro práce ve zúženém pracovním prostoru; Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Typické použití | Medium | |
| Hmotnost celkem | 0,9 kg |
| Katalogové číslo | 070271 613156850 | |
| EAN / GTIN | 4061792246232 | |
| Číslo výrobce | 613156850 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |