{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| förpackning | kartong | |
| passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
| tillverkarens beteckning | BS 18 L BL Q | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 0 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| Batterispänning | 18 V | |
| motorkonstruktion | borstlös | |
| maximalt vridmoment mjukt | 28 Nm | |
| maximalt vridmoment hårt | 65 Nm | |
| Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
| spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
| maximal spiralborr-⌀ i trä | 40 mm | |
| Vikt utan batteri | 0,9 kg | |
| typisk användning | Medium | |
| lämpligt för material | Trä | |
| Produktslag | Borrskruvdragare | |
| USP1 | 18V | |
| USP2 | Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13, utan batteri |
| Artikelnummer | 070271 613156850 | |
| EAN/GTIN | 4061792246232 | |
| Tillverkarens nummer | 613156850 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |