Wiertarkowkrętarka 18 V, wiertarkowkrętarka akumulatorowa, ProCore, silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w L-Boxx

Nr art.: 070245 GSR18110C
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
32 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Prędkość obrotowa, min., 2 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 480 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 47 Nm
prędkość obrotowa, maks., 2 2 100 min-1
Moment obrotowy, maks., 2 85 Nm
Moment obrotowy, maks., 3 110 Nm
Oznaczenie producenta GSR 18V-110C
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Min. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, z oprawką szybkowymienną 13 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 82 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Wysokość całkowita 213 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1; 2; 3
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 47 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 110 Nm
Prędkość obrotowa 1; 2
Do materiału Mur; beton; drewno; metalowe; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego z oprawką szybkowymienną
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Złącze Bluetooth®
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED; Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 2,2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 070245 GSR18110C
EAN / GTIN 4059952525419
Numer producenta 06019G010A
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

  • Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.
  • Miękki uchwyt.

KickBack-Control z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju złączu precyzyjnym i hamulcem silnikowym. Uchwyt wiertarski metalowy Auto-Lock 13 mm. Wysoki moment obrotowy.
Możliwe doposażenie o moduł Connectivity.

Opis:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka GSR 18V-110 C
  • GSR 18V-110 C Professional to niezwykle wydajna i wytrzymała wiertarko-wkrętarka akumulatorowa w klasie 18 V marki Bosch, która jest wyposażona w silnik bezszczotkowy
  • Maksymalny moment obrotowy wynoszący 110 Nm oraz silnik bezszczotkowy sprawiają, że ta wiertarko-wkrętarka jest niezwykle wydajnym elektronarzędziem
  • Dzięki uchwytowi wiertarskiemu z pełnego metalu ta wiertarko-wkrętarka jest bardzo wytrzymała i nadaje się nawet do najtrudniejszych zadań na stanowisku pracy
  • Ponadto jest wyposażona w opcję Bluetooth® Connectivity i może zostać podłączona bezpośrednio do smartfona w celu uzyskania dodatkowej kontroli nad narzędziem
  • To elektronarzędzie zaprojektowano do wiercenia w drewnie o maksymalnej średnicy 82 mm, stali o maksymalnej średnicy 13 mm oraz do śrub o średnicy do 12 mm
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V (system Professional 18 V)
  • Model GSR 18V-110 C Professional ma ponadto 2 biegi, funkcje Autolock i KickBack Control, system Electronic Cell Protection, uchwyt, akumulator litowo-jonowy oraz sprzęgło precyzyjne
  • Uchwyt dodatkowy (1 602 025 07X); 2 akumulatory ProCORE 18 V 4,0 Ah (1 600 A01 6GB); szybka ładowarka GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ); L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatora: 18,0V
  • Typ akumulatora: litowo-jonowy
  • Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego, min./maks.: 1,5 / 13 mm
  • Maks. Ø wiercenia w drewnie: 82 mm
  • Maks. Ø wiercenia w stali: 13 mm
  • Moment obrotowy (miękki/twardy/maks.): 47/85/110 Nm
  • Stopnie momentu obrotowego: 25+1
  • Masa bez akumulatora: 1,8 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1. bieg / 2. bieg): 0–480 / 0–2100 obr./min
  • Maks. Ø śruby: 12 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 213 mm

    Zaleta:

    Uchwyt wiertarski z pełnego metalu.

    W dostawie:

    W komplecie 2 × akumulator, ładowarka i L-BOXX.
    • W komplecie 2× akumulator litowo-jonowy, szybka ładowarka i L-BOXX.

    Wskazówka:

    Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073851 – nr 073866.