Sladdlös borrskruvdragare ProCORE GSR18110C

Article no.: 070245 GSR18110C
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
84 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning GSR 18V-110C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 4 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 47 Nm
maximalt vridmoment hårt 110 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 480 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 82 mm
vikt 2,2 kg
maximala vibrationer enligt EN <2,5 m/s2
datautgång Bluetooth-gränssnitt
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Trä; Stål
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18V
USP2 Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1.5 - 13, i L-Boxx

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 070245 GSR18110C
EAN / GTIN 4059952525419
Manufacturer number 06019G010A

Beskrivelse

Utförande:

  • Kompakt och kraftfull batteridriven borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

KickBack-Control med automatisk avstängning vid stopp liksom koppling och motorbroms med enastående precision. 13mm-Auto-Lock-metallborrchuck. Stort vridmoment.
Möjlighet till eftermontering av Connectivity-modul.

Fördel:

Borrchuck helt av metall.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumbatterier, snabbladdare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier, starterset och laddare finns från nr 073851 och nr 073863− 073867.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen