{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Počet otáčok, min., 1 | 0 min-1 | |
| Príkon | 12 W | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 kus | |
| Akumulátor vymeniteľný | Áno | |
| Druh batérie | lítium-ión (Li-ion) | |
| Napätie akumulátora | 12 V | |
| Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
| Počet otáčok, max., 1 | 800 min-1 | |
| Séria | M12 | |
| Označenie výrobcu | C12RAD-202B | |
| Balenie | Taška | |
| Zásobovanie energiou | napájané akumulátorom | |
| Farba | červená; čierna | |
| Upínací priemer min., s vŕtacím skľučovadlom | 1,5 mm | |
| Upínací priemer max., s vŕtacím skľučovadlom | 10 mm | |
| Priemer max., oceľ | 10 mm | |
| Priemer max., drevo | 25 mm | |
| Druh produktu | špeciálny skrutkovač | |
| Počet chodov/stupňov | 1 | |
| Krútiaci moment max. (tvrdé materiály) | 12 Nm | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pre materiál | drevo; oceľ | |
| Prevedenie upínača nástrojov | s vŕtacím skľučovadlom | |
| Vŕtanie/zahlbovanie/vystružovanie | drevo; oceľ | |
| Vibrácia max. podľa EN | 2,5 m/s2 | |
| Konštrukcia motora | kefový motor | |
| Zvláštnosť/vybavenie | do zúženého pracovného priestoru; kompaktný tvar; s háčikom na opasok; s LED osvetlením | |
| Chod doprava/doľava prepínateľný | Áno | |
| Typické použitie | Medium | |
| Celková hmotnosť | 1,1 kg |
| Číslo položky | 070225 C12RAD | |
| EAN/GTIN | 4002395001248 | |
| Číslo výrobcu | 4933441215 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |