Aparafusadora especial sem fio, Tipo: C12RAD

N.º do artigo: 070225 C12RAD
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Milwaukee tipo B 12 V

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Milwaukee tipo B 12 V
Designação do fabricante C12RAD-202B
Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ião de lítio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
binário máximo duro 12 Nm
n.º máximo de rotações 1.ª velocidade 0 r.p.m. - 800 r.p.m.
Alojamento de ferramenta ⌀ 1,5 − 10 mm
Modelo Berbequim aparafusador angular
⌀ máximo da broca espiral em aço 10 mm
⌀ máximo da broca espiral em madeira 25 mm
Peso 1,1 kg
vibração máxima conforme EN < 2,5 m/s2
utilização típica Medium
indicado para material Madeira; Aço
Alimentação de energia A bateria recarregável
Tipo de produto Aparafusadora

Identificação e classificação

Número do artigo 070225 C12RAD
EAN/GTIN 4002395001248
Número do fabricante 4933441215
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Versão:

  • Baterias RED de iões de lítio com monitorização de células individuais e indicador do nível de carga.

MILWAUKEE − berbequim aparafusador angular e aparafusadora roscadora sem fio
  • Eletrónica REDLINK™ com comando de velocidade contínuo, funcionamento à direita/esquerda e proteção contra sobrecarga.
  • Iluminação LED da área de trabalho.
Berbequim aparafusador angular compacto, leve e prático para locais de difícil acesso, muito compacto − apenas 95 mm de medida de canto. Ajuste eletrónico de binário de 10 níveis mais nível de perfuração, com mandril de aperto rápido FIXTEC. O LED vermelho sinaliza o binário alcançado.

Vantagem:

Muito compacto, apenas 95 mm de medida de canto.

Material fornecido:

Inclui bateria, carregador e mala de transporte.

Nota:

Para baterias e carregadores adequados, ver n.º 073801 – n.º 073840.