{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Sūkių skaičius, min., 1 | 0 min-1 | |
| Naudojama galia | 12 W | |
| Akumuliatorių kiekis | 2 vnt. | |
| Keičiamas akumuliatorius | taip | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
| Sūkių skaičius, maks., 1 | 800 min-1 | |
| Serija | M12 | |
| Gamintojo pavadinimas | C12RAD-202B | |
| Pakuotė | krepšys | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Užspaudimo skersmuo min., su gręžimo griebtuvu | 1,5 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks., su gręžimo griebtuvu | 10 mm | |
| Skersmuo maks., plienas | 10 mm | |
| Skersmuo maks., mediena | 25 mm | |
| Produkto rūšis | specialus suktuvas | |
| Pavarų / pakopų skaičius | 1 | |
| Sukimo momentas maks. (kietos medžiagos) | 12 Nm | |
| Sūkių skaičius | 1 | |
| Tinka medžiagoms | mediena; plienas | |
| Įrankių laikiklio modelis | su gręžimo griebtuvu | |
| Gręžimas / gilinimas / įtrynimas | mediena; plienas | |
| Vibracijos maks. pagal EN | 2,5 m/s2 | |
| Variklio sandara | variklis su šepetėliais | |
| Ypatybės / įranga | ribotoms darbo sąlygoms; kompaktiška forma; su diržo kabliu; su LED lemputėmis | |
| Keičiama dešinė / kairė | taip | |
| Standartinis naudojimas | Medium | |
| Bendras svoris | 1,1 kg |
| Produkto numeris | 070225 C12RAD | |
| EAN / GTIN | 4002395001248 | |
| Gamintojo numeris | 4933441215 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de |