{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 12 V | |
| oznaczenie producenta | GSB 12V-15 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| konstrukcja silnika | Silnik szczotkowy | |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 15 Nm | |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 30 Nm | |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 380 min-1 | |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1 300 min-1 | |
| zakres mocowania uchwytu szybkomocującego | 1 mm - 10 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 10 mm | |
| maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 19 mm | |
| maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 10 mm | |
| maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 10,5 m/s2 | |
| maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | < 2,5 m/s2 | |
| masa | 1 kg | |
| typowe zastosowanie | Medium | |
| nadaje się do materiału | drewniane; drewno; Mur; Beton; kamień; stal | |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |
| Numer artykułu | 070104 GSB1215B | |
| EAN / GTIN | 3165140995955 | |
| Numer producenta | 06019B690H | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |