Wiertło spiralne 11 mm

Nr art.: 06732
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Średnica wiercenia wstępnego 11 mm
Długość 142 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Możliwość użycia do śruby

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06732
EAN / GTIN 4010995067328
Numer producenta 06732
Numer L L60070 2678
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 120 x 11 x 11 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Po prostu wbić wykrętak, głęboko przyłożyć klucz oczkowy i wykręcić bez zakleszczania. Do chroniącego gwint usuwania uszkodzonych lub złamanych wkrętów z gwintem lewo- lub prawoskrętnym, zwłaszcza przekręconych śrub z gniazdem sześciokątnym.
  • Materiał: Ciągliwo-twarda stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Wiertło kręte (mm): 11 mm
  • Długość całkowita (мм): 142 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie