Trapano a vite 11 mm ()

Codice art.: 06732
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
Tipo di prodotto Estrattori per viti rotte
Diametro del preforatura 11 mm
Lunghezza 142 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Zona di protezione ESD (EPA) no
Per Viti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06732
EAN / GTIN 4010995067328
Codice del produttore 06732
Numero-L L60070 2678
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.
  • Impiego: Basta inserire il cacciavite, applicare in profondità la chiave ad anello e svitare senza distorcere. Per rimuovere viti sinistrorse o destrorse danneggiate o rotte proteggendo la filettatura, specialmente viti con testa ad esagono incassato spanate.
  • Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno tenace, tempra completa, brunito.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Punta elicoidale (mm): 11
  • Lunghezza totale (mm): 142
  • con batteria / batteria ricaricabile: No