Foret extracteur de vis 11 mm

Réf.: 06732
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit extracteur de goujons
Diamètre de pré-perçage 11 mm
Longueur 142 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Zone de protection ESD (EPA) non
Pour Vis

Identification et classification

Référence article 06732
EAN / GTIN 4010995067328
Réf. fabricant 06732
Article hors catalogue L60070 2678
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Extraction en douceur de la vis endommagée sans détérioration du filetage
  • Application: Placer l'extracteur de vis cassées en frappant sec avec un marteau, faire glisser la clé polygonale jusqu'en bas et dévisser sans coincer. Pour l'élimination ménageant le filetage de vis endommagées ou cassées avec filet gauche ou droit, en particulier de vis à six pans creux émoussé.
  • Matière: Acier au chrome-vanadium-molybdène dur tenace, trempé à cœur, bruni.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Foret hélicoïdal (mm): 11 mm
  • Longueur totale (mm): 142 mm
  • avec pile / accumulateur: Non