Vrták na vytahování šroubů 11 mm

Artiklové číslo: 06732
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vytahovák šroubů
Průměr předvrtání 11 mm
Délka 142 mm
Materiál Chromvanadiová ocel
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Vhodné pro Šrouby

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06732
EAN / GTIN 4010995067328
Číslo výrobce 06732
L-číslo L60070 2678
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Šetrné odstranění šroubu bez poškození závitu
  • Použití: Jednoduše narazte vytahovač šroubů, dostatečně hluboko nasaďte očkový klíč a bez příčení vyšroubujte
  • Použití: K odstranění poškozených nebo zalomených šroubů způsobem šetrným k závitu pro levé nebo pravé závity, zejména pro ukroucené šrouby s vnitřním šestihranem
  • Matksiál: Houževnatá chromvanadmolybdénová ocel, průběžně kalená, s úpravou čksněním
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Spirálový vrták (mm): 11 mm
  • Celková délka (mm): 142 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne