Lighting Tripod GLT 300-40

Nr art.: 06188000MT
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta GLT 300-40
Opakowanie karton
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF M10
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Ze stopą podstawy zak
Maks. obciążenie 10 kg
Min. długość wysunięcia 121 cm
Maks. długość wysunięcia 300 cm
Masa 3,78 kg
Material Aluminium
Rodzaj produktu Fotostatyw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06188000MT
EAN / GTIN 4053423247411
Numer producenta 06188000MT
Numer L L00620 107207
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Lighting Tripod GLT 300-40, The GLT 300-40 Professional better illuminates your workspace from up to a height of 3 m. This reduces the risk of blinding and creates less shadowing. With a few simple steps, you can set up this Bosch site lighting in less than 15 seconds and bring light to any dark corner. The aluminium tripod folds compactly and at 4 kg it is very easy to transport and to store. The GLT 300-40 Professional elevates a Bosch jobsite light up to a height of 3 m. It works with current Bosch 18V jobsite lights with 5/8″ threaded thru-hole such as GLI 18V-1900, GLI 18V-2200 C, GLI 18V-4000 C, and GLI 18V-10000 C. The feet are rubberised so there is no risk of scratching sensitive surfaces. Cardboard box; Operating instructions

Cecha szcz.:

  • Working height max.: 300 cm
  • Working height, min.: 121 cm
  • Height, folded: 118 cm
  • Volume: 31.081 dm3
  • Gross weight: 4.9 kg
  • Net weight: 3.78 kg
  • Max. Load: 10 kg
  • Dimension Width: 156 mm
  • Height dimension: 170 mm
  • Dimension length: 1172 mm
  • Tool dimensions (width): 155 mm
  • Tool dimensions (height): 155 mm
  • Tool dimensions (length): 1220 mm
  • Foot type: Rubber
  • Material: Aluminium
  • Tripod leg segments: 1 segment
  • Tripod thread: M10
  • Product category subdivision: Lamp stand

W dostawie:

  • Lighting Tripod GLT 300-40
  • Cardboard box
  • Operating instructions