{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | GLT 300-40 | |
| Obal | Karton | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá | |
| Přípojka | závit | |
| Připojovací závit – velikost, závit | M10 | |
| Vyrovnání připojení, závit | Středové | |
| Stojan k dispozici | ano | |
| Maximální zatížení | 10 kg | |
| Délka vysouvání min. | 121 cm | |
| Délka vysouvání max. | 300 cm | |
| Hmotnost | 3,78 kg | |
| Material | Hliník. | |
| Druh produktu | Fotografický stativ |
| Katalogové číslo | 06188000MT | |
| EAN / GTIN | 4053423247411 | |
| Číslo výrobce | 06188000MT | |
| L-číslo | L00620 107207 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |