• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Stativo luminoso GLT 300-40

Codice art.: 06188000MT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 06188000MT
EAN / GTIN 4053423247411
Codice del produttore 06188000MT
Numero-L L00620 107207
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Il supporto per apparecchiatura di illuminazione GLT 300-40, GLT 300-40 Professional, offre una migliore illuminazione del luogo di lavoro da un’altezza massima di 3 m. ciò riduce il rischio di riflessi e crea meno ombre. In pochi semplici passaggi, questa illuminazione Bosch da lavoro può essere configurata in meno di 15 secondi e porta la luce in ogni angolo buio. Il treppiede in alluminio si ROMPE in KOMPAKT e, con un peso di 4 kg, è molto facile da trasportare e riporre. La GLT 300-40 Professional solleva una lampada da costruzione Bosch fino a un’altezza di 3 m. è adatta per le attuali luci da costruzione Bosch 18 V con filettatura da 5/8″ nei fori passanti come gli 18V-10000, gli 18V-2200 C, gli 18V-4000 C e gli 18V-1900 C. i suoi piedini in gomma evitano graffi su superfici sensibili. Cartone. Istruzioni per l’uso

Proprietà:

  • Altezza di lavoro max.: 300 cm
  • Altezza di lavoro, min.: 121 cm
  • Altezza, ripiegata: 118 cm
  • Volume: 31,081 dm3
  • Peso lordo: 4,9 kg
  • Peso netto: 3,78 kg
  • Carico max.: 10 kg
  • Larghezza dimensione: 156 mm
  • Dimensione altezza: 170 mm
  • Lunghezza dimensione: 1172 mm
  • Dimensioni attrezzo (larghezza): 155 mm
  • Dimensioni attrezzo (altezza): 155 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 1220 mm
  • Tipo di piede: Gomma
  • Materiale: Alluminio
  • Segmenti gamba treppiede: 1 segmento
  • Filettatura treppiede: M10
  • Suddivisione categoria di prodotti: Stativo per lampade

Fornitura:

  • Supporto per apparecchiatura di illuminazione GLT 300-40
  • Scatola
  • Manuale d’uso