SET IMICRO DIGITAL 40-100MM

Nr art.: 06130224
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 17 520 h
Stopień ochrony IP IP54
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Opto RS232C
Wysokość cyfr 7 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 40 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06130224
EAN / GTIN 7630041117233
Numer producenta 06130224
Numer L L41140 375

Opis

Wykonanie:

  • Measuring range [mm]: 40 ÷ 100
  • Measuring range [in]: 1.5748 ÷ 3.937
  • Resolution [mm] : 0.001
  • Resolution [in]: .00005

Opis:

Complete set of internal micrometers with digital display TESA IMICRO CAPA μ SYSTEM
Set of digital internal micrometers IMICRO, 40-100 mm

Cecha szcz.:

  • Zero: Floating
  • Measuring faces: Titanium nitride hard-coating
  • Degree of protection: IP54; IP40 (with opto-RS232)
  • Display: LCD; Digit size: 7 mm
  • Data outputs: Opto-RS232
  • Autonomy: 1 ÷ 2 years
  • Units: mm / in
  • Included in delivery: Battery (1x); Measuring report; Declaration of conformity

Norma:

DIN 863 T4