Sada digitálních dutinoměrů IMICRO 40-100 mm

Artiklové číslo: 06130224
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 17 520 h
Typ krytí IP IP54
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Opto RS232C
Výška číslic 7 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu dutinoměr
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 40 mm
Rozsah měření max 100 mm
Norma DIN 863-4
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06130224
EAN / GTIN 7630041117233
Číslo výrobce 06130224
L-číslo L41140 375

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [mm]: 40 ÷ 100
  • Rozsah měření [in]: 1,5748 ÷ 3,937
  • Rozlišení [mm]: 0,001
  • Rozlišení [in]: .00005

Popis:

Sada digitálních vnitřních mikrometrů IMICRO, 40-100 mm

Charakteristika:

  • Nula: Plovoucí
  • Měřicí plochy: Titanový nitrid tvrdý povlak
  • Stupeň ochrany: IP54; IP40 (s opto-RS232)
  • Displej: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Datové výstupy: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 let
  • Jednotky: Mm / in
  • Součástí dodávky: Baterie (1x); zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4