Indstil det digitale mikrometerur til indendørs brug 40-100 mm

Art.-nr.: 06130224
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Mikrometerdybdemål

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06130224
EAN/GTIN 7630041117233
Producentnummer 06130224

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleområde [mm]: 40 ÷ 100
  • Måleområde [in]: 1.5748 ÷ 3.937
  • Opløsning [mm] : 0,001
  • Opløsning [in]: 0,00005

Beskrivelse:

Sæt med digitale indvendige måleskruer Imicro, 40-100 mm

Egenskab:

  • Nul: Flydende
  • Måleflader: Titannitrid hård belægning
  • Beskyttelsesgrad: IP54, IP40 (med opto-RS232)
  • Display: LCD, cifferstørrelse: 7 mm
  • Dataoutput: Opto-RS232
  • Autonomi: 1 ÷ 2 år.
  • Enheder: Mm/in
  • Inkluderet i leveringen: Batteri (1 x), målerapport, overensstemmelseserklæring

Norm:

DIN 863 T4