• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21

Nr art.: 06112A6000
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
Pobór mocy 720 W
Liczba uderzeń, maks. 4 800 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 4 800 min-1
Oznaczenie producenta GBH 2-21
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 2 J
Średnica min., beton 4 mm
Średnica maks., beton 21 mm
Średnica maks., stal 13 mm
Średnica maks., drewno 30 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Długość całkowita 334 mm
Szerokość łącznie 88 mm
Wysokość całkowita 205 mm
Do materiału Mur; beton; kamień
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Plus
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton; drewno; stal
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06112A6000
EAN / GTIN 4059952569628
Numer producenta 06112A6000
Numer L L00590 1334
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Rotary Hammer with SDS plus GBH 2-21, Bosch’s GBH 2-21 Professional rotary hammer with SDS-plus technology is the ideal compact entry-level solution for powerful hammer drilling.
  • Its powerful 720 W motor and 2.0 J of impact energy make for effective hammer drilling in concrete of up to 21 mm in diameter
  • This compact rotary hammer offers professional Bosch hammer drilling performance within reach
  • Versatility and convincing results are safeguarded by the three-mode rotary hammer for hammer drilling, drilling, and chiselling
  • This rotary hammer is perfect for use in concrete, stone, and masonry
  • It is compatible with the following dust attachments for external vacuum cleaners: GDE 16 plus, GDE 68, and GDE 162

Cecha szcz.:

  • Drill Ø concrete, hammer drill: 4 - 21 mm
  • Weight: 2.3 kg
  • Max. Drill diameter concrete: 21 mm
  • Max. Drill diameter in metal: 13 mm
  • Max. Drill Ø wood: 30 mm
  • Nominal input power: 720 W
  • Opt. application range concrete, hammer drill: 4 - 10 mm
  • Stroke energy (according to EPTA 05/2016): 2 J
  • Stroke rate at nominal speed: 0 - 4800 bpm
  • Tool dimensions (width): 88 mm
  • Tool dimensions (height): 205 mm
  • Tool dimensions (length): 334 mm
  • Tool holder: SDS plus

W dostawie:

  • Tool case
  • Additional handle
  • Machine cloth (ET no.: 1 619 200 413)
  • Depth stop