{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 720 W | |
| Počet rázů max. | 4 800 min-1 | |
| Počet rázů max., 1 | 4 800 min-1 | |
| Označení výrobce | GBH 2-21 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Energie úderu | 2 J | |
| Průměr min., beton | 4 mm | |
| Průměr max., beton | 21 mm | |
| Průměr max., ocel | 13 mm | |
| Průměr max., dřevo | 30 mm | |
| Druh produktu | Vrtací kladivo | |
| Celková délka | 334 mm | |
| Šířka celkem | 88 mm | |
| Výška celková | 205 mm | |
| Vhodné pro materiál | Zdivo; beton; kámen | |
| Provedení upínače nástrojů | SDS Plus | |
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř | beton; dřevo; ocel | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S přídavnou rukojetí | |
| Hmotnost celkem | 2,3 kg |
| Katalogové číslo | 06112A6000 | |
| EAN / GTIN | 4059952569628 | |
| Číslo výrobce | 06112A6000 | |
| L-číslo | L00590 1334 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |