Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-21 Professional.

Cod articol.: 06112A6000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 720 W
Număr percuţii, max. 4.800 min-1
Număr percuţii, max., 1 4.800 min-1
Denumirea producătorului GBH 2-21
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Energie de impact 2 J
Diametru min., beton 4 mm
Diametru max., beton 21 mm
Diametru max., oțel 13 mm
Diametru max., lemn 30 mm
Tip produs Maşină rotopercutantă
Lungimea totală 334 mm
Lăţime totală 88 mm
Înălţimea totală 205 mm
Recomandat pentru material Zidărie; beton; piatră
Execuția suportului de scule SDS Plus
Găurire/ teşire/ alezare beton; lemn; oțel
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Greutate totală 2,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06112A6000
EAN / GTIN 4059952569628
Număr producător 06112A6000
L-Număr L00590 1334
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Ciocan rotopercutor cu SDS plus GBH 2-21, Bosch GBH 2-21 Professional maşină rotopercutantă cu tehnologia SDS plus este soluția ideală, compactă entry-level pentru foraj cu ciocan puternic
  • Motorul său puternic de 720 wați și o energie de șoc de 2,0 jouli asigură forarea eficientă a ciocanului în beton până la un diametru de 21 mm
  • Această maşină rotopercutantă compact oferă performanțe profesionale de perforare cu ciocan Bosch la prețuri accesibile
  • Versatilitatea și rezultatele convingătoare sunt asigurate de cele trei setări ciocan pentru foraj ciocan, foraj și dăltuire
  • Această maşină rotopercutantă este perfect pentru utilizarea cu beton, piatră și zidărie
  • Aparatul este compatibil cu următoarele sisteme externe de extracție a prafului: GDE 16 plus, GDE 68 și GDE 162

Caracteristică:

  • Capacitatea de gaurire in beton Ø: 4 - 21 mm
  • Greutate: 2,3 kg
  • Diametru maxim burghiului pentru beton: 21 mm
  • Diametru maxim de găurire în metal: 13 mm
  • Diametru maxim, Ø burghiu lemn: 30 mm
  • Putere nominală de intrare: 720 W
  • Domeniu opțional de aplicare beton, burghiu de străpungere 4 - 10 mm
  • Energie de impact (conform EPTA 05/2016): 2 J
  • Frecvența de cursă la turația nominală: 0 - 4800 bpm
  • Dimensiune (lățime): 88 mm
  • Dimensiune (înălțime): 205 mm
  • Dimensiune (lungime): 334 mm
  • Prindere: SDS plus

Livrare:

  • Cazetă pentru unelte
  • Mâner suplimentar
  • Pânză pentru mașini (nr. ET: 1 619 200 413)
  • Stop de adâncime