Rotary Hammer with SDS max GBH 12-52 D

Nr art.: 0611266100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba uderzeń, min. 1 750 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 1 750 min-1
Pobór mocy 1 700 W
Napięcie sieciowe 230 V
Prędkość obrotowa, maks. 220 min-1
Liczba uderzeń, maks. 2 150 min-1
Liczba uderzeń, maks., 1 2 150 min-1
Oznaczenie producenta GBH 12-52 D
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; szare; białe
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Energia udaru 19 J
Średnica min., beton 12 mm
Średnica maks., beton 52 mm
Rodzaj produktu Młot udarowy
Długość całkowita 600 mm
Szerokość łącznie 120 mm
Wysokość całkowita 312 mm
Prędkość obrotowa 1
Do materiału beton; kamień
Rodzaj uchwytu narzędziowego SDS Max
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w beton
Maks. wibracje wg EN 1,5 m/s2; 2,8 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 15; 20
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Dostępna blokada przed ponownym uruchomieniem tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 11,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0611266100
EAN / GTIN 3165140604307
Numer producenta 0611266100
Numer L L00590 72
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Rotary Hammer with SDS max GBH 12-52 D, The GBH 12-52 D Professional is the most heavy-duty tool in Bosch’s SDS max corded rotary hammer range.
  • It features a high-end motor producing the ultimate performance in SDS max applications
  • The rotary hammer’s incredibly powerful motor enables the delivery of 19 J of impact energy, perfect for tough chiselling
  • It is also designed for high durability, featuring extremely robust metal components
  • This tool is intended for drilling up to 52 mm in diameter and heavy chiselling work in concrete and stone
  • It is compatible with various dust attachments
  • The GBH 12-52 D Professional features include Constant Speed, Restart Protection, Rotation Control Clutch, and Speed Selection

Cecha szcz.:

  • Drill Ø concrete, break through drill: 80 - 80 mm
  • Drill Ø concrete, hammer drill: 12 - 52 mm
  • Drill Ø in concrete with hollow core bits: 50 - 150 mm
  • Weight: 11.5 kg
  • Nominal speed: 0 - 220 min-1
  • Nominal input power: 1700 W
  • Opt. Application range concrete, hammer drill: 30 - 50 mm
  • Stroke energy (according to EPTA 05/2016): 19 J
  • Stroke rate at nominal speed: 1750 - 2150 bpm
  • Vibration emission value ah [hammer drilling in concrete]: 1. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [chiseling in concrete]: 2.8 m/s²
  • Voltage, electric: 230 V
  • Uncertainty K [hammer drilling in concrete]: 20.0 m/s²
  • Uncertainty K [chiseling in concrete]: 15.0 m/s²
  • Tool dimensions (width): 120 mm
  • Tool dimensions (height): 312 mm
  • Tool dimensions (length): 600 mm
  • Tool holder: SDS max

W dostawie:

  • Additional handle
  • Grease tube
  • Machine cloth
  • Craft case