Vrtací kladivo se SDS plus GBH 12-52 Professional.

Artiklové číslo: 0611266100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Otáčky, min. 0 min-1
Počet rázů min. 1 750 min-1
Počet rázů min., 1 1 750 min-1
Příkon 1 700 W
Síťové napětí 230 V
Otáčky, max. 220 min-1
Počet rázů max. 2 150 min-1
Počet rázů max., 1 2 150 min-1
Označení výrobce GBH 12-52 D
Obal kufříky
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá; šedá; bílá
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Energie úderu 19 J
Průměr min., beton 12 mm
Průměr max., beton 52 mm
Druh produktu Vrtací kladivo
Celková délka 600 mm
Šířka celkem 120 mm
Výška celková 312 mm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál beton; kámen
Provedení upínače nástrojů SDS Max
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř beton
Vibrace max. podle EN 1,5 m/s2; 2,8 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 15; 20
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Blokování opakovaného rozběhu k dispozici ano
Typické použití Heavy Duty
Hmotnost celkem 11,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0611266100
EAN / GTIN 3165140604307
Číslo výrobce 0611266100
L-číslo L00590 72
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vrtací kladivo se SDS max GBH 12-52 D, GBH 12-52 D Professional je nejsilnější drátový Bosch SDS max vrtací kladivo
  • Jeho vysoce kvalitní motor umožňuje maximální výkon v aplikacích SDS max
  • Tento extrémně výkonný kladivový motor poskytuje rázovou energii 19 joulů, což je ideální pro práci s tvrdým sekáčem
  • Je navržen pro odolnost a vyznačuje se extrémně robustními kovovými díly
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání do průměru 52 mm, stejně jako pro těžké sekání do betonu a kamene
  • Je kompatibilní s různými systémovými doplňky pro odsávání prachu
  • GBH 12-52 D Professional je vybaven funkcí Constant Otáčky, ochranou proti opětovnému spuštění, spřažením proti přetížení a předvolbou rychlosti
  • Přídavná rukojeť; mazací trubka; strojový ručník; Craftsmanův kufr (číslo náhradního dílu 1 615 438 705 odst

Charakteristika:

  • Vrtací Ø do betonu, průbojné vrtání: 80 - 80 mm
  • Vrtací Ø do betonu, příklepové vrtání: 12 - 52 mm
  • Vrtací Ø do betonu s dutými vrtáky: 50 - 150 mm
  • Hmotnost: 11,5 kg
  • Nominální otáčky: 0 - 220 min-1
  • Nominální příkon: 1700 W
  • Opt. Rozsah použití betonu, vrtací kladivo: 30 - 50 mm
  • Energie úderu (podle EPTA 05/2016): 19 J
  • Počet úderů při jmenovitých otáčkách: 1750 - 2150 úderů za minutu
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání příklepem do betonu]: 1. 5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [sekání do betonu]: 2,8 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nejistota K [vrtání příklepem do betonu]: 20,0 m/s²
  • Nejistota K [sekání do betonu]: 15,0 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 120 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 312 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 600 mm
  • Držák nástroje: SDS max

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Trubička na mazání
  • Strojní utěrka
  • Kufřík