Marteau perforateur avec SDS plus GBH 12-52 Professional.

Réf.: 0611266100
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
Vitesse de rotation, min. 0 min-1
Vitesse de frappe, min. 1 750 min-1
Vitesse de frappe, min., 1 1 750 min-1
Puissance absorbée 1 700 W
Tension 230 V
Vitesse de rotation, max. 220 min-1
Vitesse de frappe, max. 2 150 min-1
Vitesse de frappe, max., 1 2 150 min-1
Référence fabricant GBH 12-52 D
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur bleu; gris; blanc
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Energie de frappe 19 J
Diamètre min., béton 12 mm
Diamètre max., béton 52 mm
Type de produit marteau perforateur
Longueur totale 600 mm
Largeur totale 120 mm
Hauteur totale 312 mm
Vitesse de rotation 1
Pour matériau béton; pierre
Exécution porte-outils SDS Max
Perçage/lamage/alésage dans béton
Vibrations suivant EN 1,5 m/s2; 2,8 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 15; 20
Particularité / Equipement avec poignée supplémentaire
Verrouillage anti-redémarrage disponible oui
Utilisation type Heavy Duty
Poids total 11,5 kg

Identification et classification

Référence article 0611266100
EAN / GTIN 3165140604307
Réf. fabricant 0611266100
Article hors catalogue L00590 72
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • marteau perforateur avec SDS max GBH 12-52 D, le GBH 12-52 D Professional est le plus puissant SDS max marteau perforateur filaire de Bosch
  • Son moteur haut de gamme offre des performances maximales dans les applications SDS max
  • Ce moteur de marteau extrêmement puissant fournit 19 joules d'énergie d'impact, idéal pour les travaux de burin dur
  • Il est conçu pour durer et se caractérise par des pièces métalliques extrêmement robustes
  • Ce outil électrique est adapté pour le perçage jusqu'à un diamètre de 52 mm ainsi que pour les travaux de ciselage lourds dans le béton et la pierre
  • Il est compatible avec divers accessoires du système pour l'extraction de la poussière
  • Le GBH 12-52 D Professional offre une vitesse constante, une protection contre le redémarrage, un couplage de surcharge et une présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage béton, foret Break Through : 80 - 80 mm
  • Ø de perçage béton, foret marteau : 12 - 52 mm
  • Ø de perçage dans béton avec couronnes de perçage creuses : 50 - 150 mm
  • Poids : 11.5 kg
  • Vitesse nominale : 0 - 220 min-1
  • Puissance nominale : 1700 W
  • Opt. Domaine d'application béton, foret marteau : 30 - 50 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 19 J
  • Vitesse de frappe à la vitesse nominale : 1750 - 2150 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage au marteau dans le béton] : 1. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [burinage dans le béton] : 2.8 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 20.0 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 15.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 120 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 312 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 600 mm
  • Capacité de l'outil : SDS max

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Tube de graisse
  • Chiffon pour machine
  • Coffret de l'artisan